Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Transporttasche Spannungsprüfer schwarz, für 111438, 111429

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Transporttasche Spannungsprüfer schwarz, für 111438, 111429

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111488

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutztasche

  • Set-Ausführung - Nein

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103069585

Sonepar Artikelnummer

120930192

Hersteller Artikelnummer

111488

Hersteller Typ

111488

Hersteller Artikel Nr.:

111488

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutztasche

Set-Ausführung:

Nein

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

42029219

Gewicht:

0.070 kg

Transporttasche für das sichere Verstauen von Cimco-Spannungsprüfern. Farbe schwarz, mit Gürtelschlaufe und Halteclip. Maße: 300x77x50 mm