CIMCO - Trapez-Ersatzklingen, 10 St., für Cutter-Klappmesser 120070

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120071
Werkstoff - sonstige
Klingenform - Trapezklinge
Geeignet für - sonstige
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103079553
Sonepar Artikelnummer
120998516
Hersteller Artikelnummer
120071
Hersteller Typ
120071
Hersteller Artikel Nr.:
120071
Werkstoff:
sonstige
Klingenform:
Trapezklinge
Geeignet für:
sonstige
Breite:
10 mm
Länge:
27 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.060 kg


