Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Trapezblech-Lochzange, mit Lochdurchmesser 10 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Trapezblech-Lochzange, mit Lochdurchmesser 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101570

  • Durchmesser Stanzeinsatz - 12 mm

  • Zangenform - gerade

  • Einsatzbereich - Stahl

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103015704

Sonepar Artikelnummer

120537026

Hersteller Artikelnummer

101570

Hersteller Typ

101570

Hersteller Artikel Nr.:

101570

Durchmesser Stanzeinsatz:

12 mm

Zangenform:

gerade

Einsatzbereich:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

2.450 kg

Trapezblech-Lochzange für Trapezbleche bis max. 1,2 mm Blechdicke und einer Schnittweite bis max. 100 mm. Tiefenanschlag verstellbar von 35 mm bis 105 mm. Vergütete Lochstempel mit aufgepressten Auswerferfedern. Mit Lochdurchmesser 10 mm, Größe 700 mm