CIMCO - Trennscheiben in Dose Inox 10x 115x1,0mm, AS60TINOX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206840
Anzahl der Teile - 10
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 68042218
Gewicht - 0.353 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103064955
Sonepar Artikelnummer
120897559
Hersteller Artikelnummer
206840
Hersteller Typ
206840
Hersteller Artikel Nr.:
206840
Anzahl der Teile:
10
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
68042218
Gewicht:
0.353 kg
10xTrennscheiben in Dose Edelstahl - für Edelstahl geeignet - extra dünne Materialstärke, präzise und schnell - deutlich schnelleres Trennen - extrem sauberer Schnitt und gratarme, ausbruchfreie Kanten - geringster Kraftaufwand. Ausführung: 115x1,0 mm, Bohrung: 22,23 mm


