CIMCO - Trennscheiben in Dose Inox 10x 125x1,0mm, AS60TINOX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206842
Anzahl der Teile - 10
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 68042218
Gewicht - 0.415 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103064962
Sonepar Artikelnummer
120897560
Hersteller Artikelnummer
206842
Hersteller Typ
206842
Hersteller Artikel Nr.:
206842
Anzahl der Teile:
10
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
68042218
Gewicht:
0.415 kg
10xTrennscheiben in Dose Edelstahl - für Edelstahl geeignet - extra dünne Materialstärke, präzise und schnell - deutlich schnelleres Trennen - extrem sauberer Schnitt und gratarme, ausbruchfreie Kanten - geringster Kraftaufwand. Ausführung: 125x1,0 mm, Bohrung: 22,23 mm


