Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - TRMS Vielfach-Messzange AC/DC 100A CAT II 600V/ CAT III 300V

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - TRMS Vielfach-Messzange AC/DC 100A CAT II 600V/ CAT III 300V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111411

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/DC - 1 .. 100 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103114117

Sonepar Artikelnummer

120493133

Hersteller Artikelnummer

111411

Hersteller Typ

111411

Hersteller Artikel Nr.:

111411

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/DC:

1 .. 100 A

Strommessbereich/AC:

1 .. 100 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

17 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT II

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.170 kg

AC/DC Stromzange True-RMS, Strommessung bis 100 A AC/DC, mit Multimeterfunktion, TrueRMS Echteffektiv-Vermessung. Widerstands- und Kapazitätsmessung. Überspannungskategorie CATIII 600 V, CATIII 300 V. Berührungsloser AC-Spannungsprüfer (NCV). Akustische Durchgangsprüfung, Data-Hold, Diodemtest. Größe LCD-Anzeige, mit Displaybeleuchtung. Lieferumfang: Tasche, Sicherheitsmessleitungen, Batterien. Größe: 175x60x34 mm