Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Trommelachse 18 KG Länge 1500mm, Achsdurchmesser 51mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Trommelachse 18 KG Länge 1500mm, Achsdurchmesser 51mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142330

  • Ausführung - Rollenachse

  • Montageart - sonstige

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 3200 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 1300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103423301

Sonepar Artikelnummer

120126492

Hersteller Artikelnummer

142330

Hersteller Typ

142330

Hersteller Artikel Nr.:

142330

Ausführung:

Rollenachse

Montageart:

sonstige

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

3200 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

1300 mm

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

Nein

Mit Tragegriff:

Nein

Verstellbare Breite:

Nein

Gewicht:

18 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

18.000 kg

KatimexTrommelachse aus schwerem verzinktem Stahlrohr. Belastbarkeit: 3000 kg, Länge: 1500 mm, Achs-⌀ 51 mm, Gewicht: 18 kg.