Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Trommelachse 41 KG Länge 1850mm, Achsdurchmesser 76mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Trommelachse 41 KG Länge 1850mm, Achsdurchmesser 76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142331

  • Ausführung - Rollenachse

  • Montageart - sonstige

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 3200 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 1750 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103423318

Sonepar Artikelnummer

120126493

Hersteller Artikelnummer

142331

Hersteller Typ

142331

Hersteller Artikel Nr.:

142331

Ausführung:

Rollenachse

Montageart:

sonstige

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

3200 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

1750 mm

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

Nein

Mit Tragegriff:

Nein

Verstellbare Breite:

Nein

Gewicht:

41 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

41.000 kg

KatimexTrommelachse aus schwerem verzinktem Stahlrohr. Belastbarkeit: 8000 kg, Länge: 1850 mm, Achs-⌀ 76 mm, Gewicht: 41 kg.