Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Trommelachsenschelle für Achsdurchmesser 51mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Trommelachsenschelle für Achsdurchmesser 51mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142335

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103423356

Sonepar Artikelnummer

120126495

Hersteller Artikelnummer

142335

Hersteller Typ

142335

Hersteller Artikel Nr.:

142335

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

0.800 kg

KatimexTrommelachsenschellen aus verzinktem Stahl, für Achsdurchmesser 51 mm, 0,8 kg