Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Trommelachsenschelle für Achsdurchmesser 76mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Trommelachsenschelle für Achsdurchmesser 76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142336

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103423363

Sonepar Artikelnummer

120126496

Hersteller Artikelnummer

142336

Hersteller Typ

142336

Hersteller Artikel Nr.:

142336

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

1.200 kg

KatimexTrommelachsenschellen aus verzinktem Stahl, für Achsdurchmesser 76 mm, 1,2 kg