CIMCO - TRT-0 CarryMore-Trolley

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 446425
Werkstoff - Kunststoff
Außenhöhe - 1100 mm
Außenbreite - 400 mm
Mit Deckel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439146425
Sonepar Artikelnummer
120930325
Hersteller Artikelnummer
446425
Hersteller Typ
446425
Hersteller Artikel Nr.:
446425
Werkstoff:
Kunststoff
Außenhöhe:
1100 mm
Außenbreite:
400 mm
Mit Deckel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Äußere Tiefe:
575 mm
Mit Schloss:
Nein
Mit Griff:
Ja
Stapelbar:
Nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
11.600 kg


