CIMCO - Überschuhe isolierend Sohlenlänge 300-320mm, Grösse 43-46, Innenlänge 320mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140228
Typ - sonstige
Ausführung - sonstige
Höhe - 39 mm
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103402283
Sonepar Artikelnummer
120119315
Hersteller Artikelnummer
140228
Hersteller Typ
140228
Hersteller Artikel Nr.:
140228
Typ:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Höhe:
39 mm
Farbe:
mehrfarbig
Art der Schließung:
überziehen
Schuhgröße (Europa):
46
Obermaterial:
sonstige
Innenfutter:
Nein
Werkstoff des Futters:
sonstige
Sohlenmaterial:
Gummi
Rutschfestigkeit nach ISO 20345:2022:
Nein
Geschlecht:
Unisex
Mit Sicherheitskappe:
Nein
Werkstoff der Sicherheitskappe:
sonstige
Mit Anstoß-/Scheuerschutzkappe:
Nein
Werkstoff der Anstoß-/Scheuerschutzkappe:
sonstige
Mit Nagelschutzplatte:
Nein
Mit Mittelfußschutz:
Nein
Mit Fersenschutz:
Nein
Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2022:
sonstige
Kindergröße:
Nein
Orthopädisch:
Nein
Durchtrittsichere Sohlenklasse nach ISO 20345:2022:
ohne
Mit Zwischensohle:
Nein
Werkstoff der Zwischensohle:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Antistatisch:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Breiter Schnitt:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Metallfrei:
Ja
Wärmedämmung der Sohle (HL):
Nein
Kältedämmung der Sohle (CL):
Nein
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO):
Nein
Halt auf Leitern (LG) nach ISO 20345:2022:
Nein
Hitzebeständige Sohle bis 300 °C:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
64029993
Gewicht:
0.500 kg


