Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Überziehschuh flach, blau

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Überziehschuh flach, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140229

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Größe - universal

  • Geschlecht - Unisex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103402290

Sonepar Artikelnummer

120537727

Hersteller Artikelnummer

140229

Hersteller Typ

140229

Hersteller Artikel Nr.:

140229

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Größe:

universal

Geschlecht:

Unisex

Maschinenwaschbar:

Nein

Wegwerfausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39262000

Gewicht:

0.003 kg

Überziehschuhe ideal für alle Anwendungsbereiche, zur Vermeidung von Schmutz und Schäden durch Monteur-bzw. Arbeitsschuhe luft- und wasserdampfdurchlässig, antistatisch, abriebfest, fusselfrei. Farbe: Weiß. Unsteril, beidseitig tragbar, rechtwinklige Form, von Gummizug umsäumter Einstieg, PE-Folie gehämmert (Anti-Rutsch-Effekt), formaldehydfrei, chlorfrei, Farbe: Blau, flach. VE: 100