Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Überziehschuh flach mit Laufsohle, weiß

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Überziehschuh flach mit Laufsohle, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140236

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Größe - universal

  • Geschlecht - Unisex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103402368

Sonepar Artikelnummer

120537729

Hersteller Artikelnummer

140236

Hersteller Typ

140236

Hersteller Artikel Nr.:

140236

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Größe:

universal

Geschlecht:

Unisex

Maschinenwaschbar:

Nein

Wegwerfausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

64041990

Gewicht:

0.029 kg

Überziehschuhe ideal fur alle Anwendungsbereiche, zur Vermeidung von Schmutz und Schaden durch Monteur- bzw. Arbeitsschuheluft- und Wasserdampf durchlässig, antistatisch, abriebfest, fusselfrei, Farbe: weiß, flach mit Laufsohle