CIMCO - Überziehschuh flach, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140235
Typ - Schuh
Ausführung - knöchelhoch
Farbe - weiß
Art der Schließung - überziehen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103402351
Sonepar Artikelnummer
120537728
Hersteller Artikelnummer
140235
Hersteller Typ
140235
Hersteller Artikel Nr.:
140235
Typ:
Schuh
Ausführung:
knöchelhoch
Farbe:
weiß
Art der Schließung:
überziehen
Obermaterial:
sonstige
Innenfutter:
Nein
Werkstoff des Futters:
Stoff (Textil)
Sohlenmaterial:
Gummi
Rutschfestigkeit nach ISO 20345:2022:
Nein
Geschlecht:
Unisex
Mit Sicherheitskappe:
Nein
Mit Anstoß-/Scheuerschutzkappe:
Nein
Mit Nagelschutzplatte:
Nein
Mit Mittelfußschutz:
Nein
Mit Fersenschutz:
Nein
Kindergröße:
Nein
Orthopädisch:
Nein
Durchtrittsichere Sohlenklasse nach ISO 20345:2022:
ohne
Mit Zwischensohle:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Antistatisch:
Ja
ESD geprüft:
Ja
Mit herausnehmbarer Einlegesohle:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Breiter Schnitt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Metallfrei:
Ja
Wärmedämmung der Sohle (HL):
Nein
Kältedämmung der Sohle (CL):
Nein
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO):
Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) nach ISO 20345:2011:
Nein
Halt auf Leitern (LG) nach ISO 20345:2022:
Nein
Hitzebeständige Sohle bis 300 °C:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63079098
Gewicht:
0.009 kg


