Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Universal-Abisolierer DATA STRIP für Datenkabel, 2 - 10 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Universal-Abisolierer DATA STRIP für Datenkabel, 2 - 10 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120092

  • Abisolierbereich Durchmesser - 2 .. 10 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 3 .. 75 mm²

  • Min. AWG-Größe - 12

  • Max. AWG-Größe - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103200926

Sonepar Artikelnummer

120099122

Hersteller Artikelnummer

120092

Hersteller Typ

120092

Hersteller Artikel Nr.:

120092

Abisolierbereich Durchmesser:

2 .. 10 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

3 .. 75 mm²

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

0

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.050 kg

Universal-Abisolierer Data strip für Datenkabel (Cat-Datenleitung), Universalwerkzeug zum Abschneiden, Abmanteln und Abisolieren von Rund- und Flachkabeln, geschirmten und ungeschirmten Kabeln, Schnitttiefe einstellbar, 3 Messer auswechselbar, für Kabel von 2 bis 10 mm⌀