CIMCO - Universal-Entgrater, gehärtete Klinge, für Arbeiten an Bohrungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208500
Durchgehender Stift - Ja
Werkstoff - Stahl
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Gesamtlänge - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021104085003
Sonepar Artikelnummer
120119456
Hersteller Artikelnummer
208500
Hersteller Typ
208500
Hersteller Artikel Nr.:
208500
Durchgehender Stift:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Gesamtlänge:
225 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.038 kg
Universal- Entgrater, für alle Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konvexen und konkaven Kanten (z. B. Rohrinnen- und -außenkanten), Aluminiumgriff, gehärtete Klinge


