Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Universal-Kabelmantelschneider, > 25 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Universal-Kabelmantelschneider, > 25 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120002

  • Abisolierbereich Durchmesser - 2.5 .. 10 mm

  • Min. AWG-Größe - 10

  • Max. AWG-Größe - 0

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103200025

Sonepar Artikelnummer

120099093

Hersteller Artikelnummer

120002

Hersteller Typ

120002

Hersteller Artikel Nr.:

120002

Abisolierbereich Durchmesser:

2.5 .. 10 mm

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

0

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.239 kg

Universal-Kabelmantelschneider, zum Entfernen sämtlicher Isolationsschichten von Kabeln ab 25 mm ⌀, z. B. Bleimantel, Gummi, PE, PVC Schnitttiefe einstellbar von 0,5 - 5 mm, geeignet für Längs- und Rundschnitt,Messer auswechselbar. >25 mm⌀