Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Universal-Rohrschneider mit Rohr-Aussen-Ø max. 29mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Universal-Rohrschneider mit Rohr-Aussen-Ø max. 29mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120450

  • Schneidsystem - Schneideklinge

  • Rohrdurchmesser - 10 .. 29 mm

  • Geeignet für Aluminium - Nein

  • Geeignet für Kupfer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103204504

Sonepar Artikelnummer

120099568

Hersteller Artikelnummer

120450

Hersteller Typ

120450

Hersteller Artikel Nr.:

120450

Schneidsystem:

Schneideklinge

Rohrdurchmesser:

10 .. 29 mm

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Kupfer:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Länge:

105 mm

Mit Rohrinnenentgrater:

Nein

Anzahl der Schneidräder:

2

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gussrohre:

Nein

Geeignet für Mehrschichtverbundrohre:

Ja

Mit Schnellverstellung:

Nein

Teleskopisch:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.308 kg

Universal-Rohrschneider mit 2 auswechselbaren Messern, für Isolier- und Hart-PVC-Rohre und für weiche Kunststoff- und Gummischläuche. Ausführung für: Rohr-Außen bis zu einem ø max.29 mm, Länge: 200 mm