CIMCO - Universal-Schaltschrankschlüssel aus Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112894
Ausführung - sonstige
Schlüsselweite - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103128947
Sonepar Artikelnummer
120099077
Hersteller Artikelnummer
112894
Hersteller Typ
112894
Hersteller Artikel Nr.:
112894
Ausführung:
sonstige
Schlüsselweite:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.088 kg
Universal-Schaltschrankschlüssel, patentiertes, universelles Schließsortiment aus Zinkdruckguss. In der Mittelnabe mit Heizungsentlüftungs-Schließung, für fast alle gängigen Schließungen in der Eletrotechnik, Gas-und Wasserversorgung, Klima-und Belüftungstechnik, Industrie und viele mehr, inkl. Kette, Adapter und Wendebit. Größe: 72x72x13 mm. Mit Adapter für 1/4'', mit Vierkantschlüssel, 5,6,7,8 mm für Heizkörper-Entlüftungsventile und Wendebit für Schlitzschrauben 1,0x7 mm und/oder Kreuzschlitzschrauben PH2, Innendreikant, 7,9 mm.


