Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Universal-Sekundenkleber, 20 g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Universal-Sekundenkleber, 20 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151200

  • Anwendung - sonstige

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Physische Form - Flüssigkeit

  • Transparent - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103512005

Sonepar Artikelnummer

120099887

Hersteller Artikelnummer

151200

Hersteller Typ

151200

Hersteller Artikel Nr.:

151200

Anwendung:

sonstige

Aushärteverfahren:

kalt

Physische Form:

Flüssigkeit

Transparent:

Ja

Max. Temperatur:

80 °C

Max. Klebespalt:

0.15 mm

Viskosität:

100 Pa-s

Verarbeitungszeit:

5 .. 40 s

Gebrauchsfertig:

Ja

Wasserfest:

Nein

Verpackung:

sonstige

Mit Pinsel:

Nein

Nettogewicht:

20 g

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35069900

Gewicht:

0.029 kg

Universal-Sekundenkleber, ein lösungsmittelfreier und kalthärtender Cyanacrylatkleber, der unter Druck aushärtet. Inhalt: 20 g.