Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Universalmesser 2-Komponenten-Profi-Ausführung, 135mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Universalmesser 2-Komponenten-Profi-Ausführung, 135mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120081

  • Länge der Klinge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 135 mm

  • Klingenform - gerade

  • Werkstoff der Klinge - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103200810

Sonepar Artikelnummer

120119293

Hersteller Artikelnummer

120081

Hersteller Typ

120081

Hersteller Artikel Nr.:

120081

Länge der Klinge:

100 mm

Gesamtlänge:

135 mm

Klingenform:

gerade

Werkstoff der Klinge:

sonstige

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Kabelmesser:

Nein

Cuttermesser:

Ja

Mit Verriegelung:

Ja

Mit Gleitschuh:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausziehbar:

Ja

Automatischer Rückzug:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.020 kg

Universalmesser leichte Ausführung aus Kunststoff, mit verstellbarem versenkbarem Messer (Abbrechklingen, 9 mm) Geeignet für Leitungen der Gebäudeinstallation, Leitungen mit Mehrfachleitern für eine feste Verlegung, flexible Kabel, Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY,NHXMH-halogenfrei. 2-Komponenten-Profi-Ausführung, Größe: 135 mm