Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Universalmesser ECONOMY, 135mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Universalmesser ECONOMY, 135mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120080

  • Länge der Klinge - 28 mm

  • Gesamtlänge - 135 mm

  • Klingenform - gerade

  • Werkstoff der Klinge - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103200803

Sonepar Artikelnummer

120099543

Hersteller Artikelnummer

120080

Hersteller Typ

120080

Hersteller Artikel Nr.:

120080

Länge der Klinge:

28 mm

Gesamtlänge:

135 mm

Klingenform:

gerade

Werkstoff der Klinge:

sonstige

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Kabelmesser:

Nein

Cuttermesser:

Ja

Mit Verriegelung:

Ja

Mit Gleitschuh:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausziehbar:

Ja

Automatischer Rückzug:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.018 kg

Universalmesser leichte Ausführung aus Kunststoff, mit verstellbarem versenkbarem Messer (Abbrechklingen, 9 mm). Geeignet für Leitungen der Gebäudeinstallation, Leitungen mit Mehrfachleitern für eine feste Verlegung, flexible Kabel, Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY,NHXMH- halogenfrei.ECONOMY, Größe: 135 mm