Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Universalschere 145mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Universalschere 145mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120120

  • Ausführung - Vielzweckschere

  • Schneide - gezahnt

  • Länge - 145 mm

  • Mit Drahtschneider - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103201206

Sonepar Artikelnummer

120099545

Hersteller Artikelnummer

120120

Hersteller Typ

120120

Hersteller Artikel Nr.:

120120

Ausführung:

Vielzweckschere

Schneide:

gezahnt

Länge:

145 mm

Mit Drahtschneider:

Nein

Länge der Klinge:

42 mm

Richtung:

beidseitig

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.063 kg

Universalschere zum Schneiden, aus rostfreiem Edelstahl, Griffe aus schlagfestem Kunststoff, Härte HRC 56-58, eine Schneide fein gezahnt, selbstsichernde Mutter und Unterlegscheibe aus VA, Sicherheitsverschluss, durch Feder selbstöffnend, für Links- und Rechtshänder geeignet, Schneidlänge 42 mm. Zum Schneiden von Draht, Kabeln, Blech, Papier, Pappe, Kunstoffen, Holz, Leder und anderen Materialien. Länge: 145 mm.