Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Universalschere 190mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Universalschere 190mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120122

  • Ausführung - Vielzweckschere

  • Schneide - gezahnt

  • Länge - 190 mm

  • Mit Drahtschneider - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103201220

Sonepar Artikelnummer

120099546

Hersteller Artikelnummer

120122

Hersteller Typ

120122

Hersteller Artikel Nr.:

120122

Ausführung:

Vielzweckschere

Schneide:

gezahnt

Länge:

190 mm

Mit Drahtschneider:

Nein

Länge der Klinge:

42 mm

Richtung:

beidseitig

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.124 kg

Universalschere, schneiden aus rostfreiem Edelstahl, Griffe aus schlagfestem Kunststoff, Härte HRC 56 bis 58, eine Schneide fein gezahnt, selbst sichernde Mutter und Unterlegscheibe aus VA, Sicherheitsverschluss, durch Feder selbst öffnend, für Links- und Rechtshänder geeignet, Schneidlänge 42 mm, zum Schneiden von Draht, Kabeln, Blech, Papier, Pappe, Kunstoffen, Holz, Leder und anderen Materialien. Länge: 190 mm