CIMCO - Universalschere (Papier-Tapezier- und Haushaltsschere) Grösse 220mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120128
Ausführung - Vielzweckschere
Schneide - glatt
Länge - 220 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103201282
Sonepar Artikelnummer
120537343
Hersteller Artikelnummer
120128
Hersteller Typ
120128
Hersteller Artikel Nr.:
120128
Ausführung:
Vielzweckschere
Schneide:
glatt
Länge:
220 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Länge der Klinge:
65 mm
Richtung:
rechtshändig
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82130000
Gewicht:
0.110 kg


