CIMCO - Universalschlüssel Profi Key, Zinkdruckguss, Adapter für 1/4 Zoll Bits

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112922
Ausführung - sonstige
Schlüsselweite - 7 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103129227
Sonepar Artikelnummer
120126459
Hersteller Artikelnummer
112922
Hersteller Typ
112922
Hersteller Artikel Nr.:
112922
Ausführung:
sonstige
Schlüsselweite:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.080 kg
Universalschlüssel Profi Key, patentiertes, universelles Schließsortiment aus Zinkdruckguss, in der Mittelnabe mit Heizungsentlüftungs-Schließung, für Türgriffe, Fenstergriffe, Sanitär, Neubaubereiche und technische Schließungen, inkl. Kette, Adapter und Wendebit. Adapter für 1/4” Bits und Wendebit für: Schlitzschrauben 7 mm, Kreuzschlitzschrauben PH 2, Innenvierkant 5, 7, 8 mm, Innendreikant 9 mm


