Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Universelle Kabelschere 240mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Universelle Kabelschere 240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120330

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 70 mm²

  • Gesamtlänge - 240 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103203309

Sonepar Artikelnummer

120537355

Hersteller Artikelnummer

120330

Hersteller Typ

120330

Hersteller Artikel Nr.:

120330

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

12 mm

Max. Kabelquerschnitt:

70 mm²

Gesamtlänge:

240 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.460 kg

Universelle Kabelschere für Kupfer-, Aluminium- und Koaxialkabel. Das Werkzeug eignet sich zum exakten Schneiden von Kabeln, Griffe mit einfacher Tauchbeschichtung. 12 mm ø oder 70 mm²