Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Unterlegscheibe, Stahl verzinkt, M12, Außen-Ø 24 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Unterlegscheibe, Stahl verzinkt, M12, Außen-Ø 24 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192608

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103926086

Sonepar Artikelnummer

120100653

Hersteller Artikelnummer

192608

Hersteller Typ

192608

Hersteller Artikel Nr.:

192608

Außendurchmesser:

24 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

12

Lochform:

rund

Angefast:

Nein

Mit Zahnung:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.006 kg

Unterlegscheibe nach ISO 7089, EN 27089, DIN 125, Form A ohne Fase, Stahl verzinkt. Ausführung für Schrauben: M12, Innen-⌀: 13,0 mm, Außen-⌀: 24 mm, VE: 100.