Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Unterlegscheibe, Stahl verzinkt, M3, Außen-Ø 7 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Unterlegscheibe, Stahl verzinkt, M3, Außen-Ø 7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192600

  • Außendurchmesser - 7 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103926000

Sonepar Artikelnummer

120100647

Hersteller Artikelnummer

192600

Hersteller Typ

192600

Hersteller Artikel Nr.:

192600

Außendurchmesser:

7 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

3

Lochform:

rund

Angefast:

Nein

Mit Zahnung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.001 kg

Unterlegscheibe nach ISO 7089, EN 27089, DIN 125, Form A ohne Fase, Stahl verzinkt. Ausführung für Schrauben: M3, Innen-⌀: 3,2 mm, Außen-⌀: 7 mm, VE: 100.