Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Unterlegscheibe, Stahl verzinkt, M5, Außen-Ø 10 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Unterlegscheibe, Stahl verzinkt, M5, Außen-Ø 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192603

  • Außendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103926031

Sonepar Artikelnummer

120100649

Hersteller Artikelnummer

192603

Hersteller Typ

192603

Hersteller Artikel Nr.:

192603

Außendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

5

Lochform:

rund

Angefast:

Nein

Mit Zahnung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.001 kg

Unterlegscheibe nach ISO 7089, EN 27089, DIN 125, Form A ohne Fase, Stahl verzinkt. Ausführung für Schrauben: M5, Innen-⌀: 5,3 mm, Außen-⌀: 10 mm, VE: 100.