Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Unterlegscheibe, Stahl verzinkt, M6, Außen-Ø 12 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Unterlegscheibe, Stahl verzinkt, M6, Außen-Ø 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192604

  • Außendurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103926048

Sonepar Artikelnummer

120100650

Hersteller Artikelnummer

192604

Hersteller Typ

192604

Hersteller Artikel Nr.:

192604

Außendurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Lochform:

rund

Angefast:

Nein

Mit Zahnung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.001 kg

Unterlegscheibe nach ISO 7089, EN 27089, DIN 125, Form A ohne Fase, Stahl verzinkt. Ausführung für Schrauben: M6, Innen-⌀: 6,4 mm, Außen-⌀: 12 mm, VE: 100.