Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Unterlegscheibe, Stahl verzinkt M6, Außen-Ø 18 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Unterlegscheibe, Stahl verzinkt M6, Außen-Ø 18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192652

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103926529

Sonepar Artikelnummer

120100656

Hersteller Artikelnummer

192652

Hersteller Typ

192652

Hersteller Artikel Nr.:

192652

Außendurchmesser:

18 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Lochform:

rund

Angefast:

Nein

Mit Zahnung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.003 kg

Unterlegscheibe nach ISO 7093, EN 27093, DIN 9021 N (Kotflügelscheiben). Stahl, verzinkt, Außendurchmesser=ca. 3xGewinde ⌀. Ausführung: für Schrauben: M6: Innen-⌀: 6,4 mm, Außen-⌀: 18 mm, VE: 100.