Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Unterlegscheibe, Stahl verzinkt M8, Außen-Ø 24 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Unterlegscheibe, Stahl verzinkt M8, Außen-Ø 24 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192654

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103926543

Sonepar Artikelnummer

120100657

Hersteller Artikelnummer

192654

Hersteller Typ

192654

Hersteller Artikel Nr.:

192654

Außendurchmesser:

24 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Lochform:

rund

Angefast:

Nein

Mit Zahnung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.006 kg

Unterlegscheibe nach ISO 7093, EN 27093, DIN 9021 N (Kotflügelscheiben). Stahl, verzinkt, Außendurchmesser=ca. 3xGewinde ⌀. Ausführung: für Schrauben: M8: Innen-⌀: 8,4 mm, Außen-⌀: 24 mm, VE: 100.