Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - VDE 6-kt.Steckschlüsseleinsatz 8 mm 1/4'' EN60900

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - VDE 6-kt.Steckschlüsseleinsatz 8 mm 1/4'' EN60900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112808

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Schlüsselweite - 8 mm

  • Länge - 42 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103131213

Sonepar Artikelnummer

121394811

Hersteller Artikelnummer

112808

Hersteller Typ

112808

Hersteller Artikel Nr.:

112808

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Schlüsselweite:

8 mm

Länge:

42 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Schlüsseltiefe:

10 mm

Für Schlagschrauber:

Nein

Mit Gelenk:

Nein

Magnetisch:

Nein

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.016 kg

Der VDE-Steckschlüsseleinsatz Sechskant 1/4'' in 8 mm ist für den professionellen Einsatz im Elektrobereich konzipiert. Er unterstützt Elektriker bei kontrollierten Schraubarbeiten an Sechskantverschraubungen und ergänzt VDE-Drehmomentwerkzeuge sowie Umschaltratschen um die passende Schlüsselweite. Durch die abgestimmte Ausführung eignet sich der Einsatz für Montage, Service und Instandhaltung.