CIMCO - VDE 6-kt. Steckschlüsselgarnitur 17-ltlg.1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112819
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 13
Gesamtzahl der Werkzeuge - 17
Verpackung - Kunststoffbox
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103131329
Sonepar Artikelnummer
121394822
Hersteller Artikelnummer
112819
Hersteller Typ
112819
Hersteller Artikel Nr.:
112819
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
13
Gesamtzahl der Werkzeuge:
17
Verpackung:
Kunststoffbox
Anschlussmaß:
6.3 mm
Mit Knarre:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
1.076 kg


