CIMCO - VDE 6-kt. Steckschlüsselgarnitur 19-ltlg.1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112801
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 16
Gesamtzahl der Werkzeuge - 19
Verpackung - Kunststoffbox
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103131923
Sonepar Artikelnummer
121394875
Hersteller Artikelnummer
112801
Hersteller Typ
112801
Hersteller Artikel Nr.:
112801
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
16
Gesamtzahl der Werkzeuge:
19
Verpackung:
Kunststoffbox
Anschlussmaß:
12.5 mm
Mit Knarre:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
4.640 kg


