CIMCO - VDE 6-kt. Steckschlüsselgarnitur 19-ltlg.3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112864
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 16
Gesamtzahl der Werkzeuge - 19
Verpackung - Kunststoffbox
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103131688
Sonepar Artikelnummer
121394852
Hersteller Artikelnummer
112864
Hersteller Typ
112864
Hersteller Artikel Nr.:
112864
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
16
Gesamtzahl der Werkzeuge:
19
Verpackung:
Kunststoffbox
Anschlussmaß:
10 mm
Mit Knarre:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
2.240 kg


