CIMCO - VDE Abisolierseitenschneider 1000V 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100652
Form - Standard
Länge - 160 mm
Schneidenlänge - 9.5 mm
Kopfbreite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4021103006528
Sonepar Artikelnummer
120275642
Hersteller Artikelnummer
100652
Hersteller Typ
100652
Hersteller Artikel Nr.:
100652
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Schneidenlänge:
9.5 mm
Kopfbreite:
27 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Mit Abisolierfunktion:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.180 kg


