CIMCO - VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Set, 9-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114806
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Gesamtzahl der Werkzeuge - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103148068
Sonepar Artikelnummer
120474121
Hersteller Artikelnummer
114806
Hersteller Typ
114806
Hersteller Artikel Nr.:
114806
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.500 kg


