CIMCO - VDE-Drehmoment Steckschlüsselgarnitur 3/8'', 20-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112847
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 16
Gesamtzahl der Werkzeuge - 20
Verpackung - Kunststoffbox
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103138021
Sonepar Artikelnummer
121394877
Hersteller Artikelnummer
112847
Hersteller Typ
112847
Hersteller Artikel Nr.:
112847
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
16
Gesamtzahl der Werkzeuge:
20
Verpackung:
Kunststoffbox
Anschlussmaß:
10 mm
Mit Knarre:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
4.460 kg


