Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - VDE Drehmoment- Wechselklingen Satz, 9-tlg 1-6 Nm, CTS-VDE 6

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115169

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 9

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - Kunststoffbox

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103140574

Sonepar Artikelnummer

121394879

Hersteller Artikelnummer

115169

Hersteller Typ

115169

Hersteller Artikel Nr.:

115169

Gesamtzahl der Werkzeuge:

9

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.560 kg

Der VDE Drehmomentschraubendreher CTS-VDE 6 Set 1 wurde für den täglichen Einsatz im Elektrohandwerk entwickelt. Er ermöglicht das kontrollierte und normgerechte Anziehen von Schraubverbindungen und unterstützt so eine gleichbleibende Montagequalität. Dank Mikrometerskala, gut ablesbarem Sichtfenster und Rutschkupplung lässt sich das gewünschte Drehmoment exakt einstellen, während die VDE-Isolierung den Anwender bei Arbeiten an elektrischen Anlagen zusätzlich schützt.