CIMCO - VDE Drehmomentschlüssel 10-50 Nm 3/8'' CTW 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115161
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment - 10 .. 50 Nm
Gesamtlänge - 360 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103130964
Sonepar Artikelnummer
121394807
Hersteller Artikelnummer
115161
Hersteller Typ
115161
Hersteller Artikel Nr.:
115161
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment:
10 .. 50 Nm
Gesamtlänge:
360 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Anschlussmaß:
10 mm
Schritt Größenanpassung:
0.12 Nm
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
0.12 Nm
Genauigkeit nach ISO 6789:
3 %
Kopfbreite:
38 mm
Kopfhöhe:
63 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Länge Verlängerung:
22 mm
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
1200 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.860 kg


