CIMCO - VDE-Einhand-Kabelschere bis 25 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120202
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm
Max. Kabelquerschnitt - 70 mm²
Gesamtlänge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103202029
Sonepar Artikelnummer
120099559
Hersteller Artikelnummer
120202
Hersteller Typ
120202
Hersteller Artikel Nr.:
120202
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
25 mm
Max. Kabelquerschnitt:
70 mm²
Gesamtlänge:
300 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.370 kg


