CIMCO - VDE Greifzange Kunststoff 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100792
Gesamtlänge - 180 mm
Länge der Backen - 30 mm
Isoliert - Ja
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007921
Sonepar Artikelnummer
120537005
Hersteller Artikelnummer
100792
Hersteller Typ
100792
Hersteller Artikel Nr.:
100792
Gesamtlänge:
180 mm
Länge der Backen:
30 mm
Isoliert:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
sonstige
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
30 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
134 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.134 kg


