Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - VDE Inhex.Steckschlüsseleinsatz 5 mm 1/2'' EN60900

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - VDE Inhex.Steckschlüsseleinsatz 5 mm 1/2'' EN60900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112885

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite - 5 mm

  • Länge - 120 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103131855

Sonepar Artikelnummer

121394868

Hersteller Artikelnummer

112885

Hersteller Typ

112885

Hersteller Artikel Nr.:

112885

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

5 mm

Länge:

120 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Schlüsseltiefe:

60 mm

Für Schlagschrauber:

Nein

Mit Gelenk:

Nein

Magnetisch:

Nein

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.100 kg

Der VDE-Steckschlüsseleinsatz Inhex 1/2'' in 5 mm wurde für präzise Arbeiten an Innensechskantverschraubungen entwickelt. Er ergänzt das isolierte Steckschlüsselsystem für professionelle Anwendungen im Elektrohandwerk und unterstützt sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen. Damit ist der Einsatz eine passende Lösung für Service, Montage und Instandhaltung.