Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - VDE Inhex.Steckschlüsseleinsatz 6 mm 3/8'' EN60900

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - VDE Inhex.Steckschlüsseleinsatz 6 mm 3/8'' EN60900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112853

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Maß - 6 mm

  • Länge - 60 mm

  • Klingenlänge - 14 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103131954

Sonepar Artikelnummer

121394841

Hersteller Artikelnummer

112853

Hersteller Typ

112853

Hersteller Artikel Nr.:

112853

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Maß:

6 mm

Länge:

60 mm

Klingenlänge:

14 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Anschlussmaß:

10 mm

Durchmesser:

6 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.040 kg

Der VDE-Steckschlüsseleinsatz Inhex 3/8'' in 6 mm wurde für präzise Arbeiten an Innensechskantverschraubungen entwickelt. Er ergänzt das isolierte Steckschlüsselsystem für professionelle Anwendungen im Elektrohandwerk und unterstützt sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen. Damit ist der Einsatz eine passende Lösung für Service, Montage und Instandhaltung.