CIMCO - VDE Kombizange 190mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100794
Länge - 190 mm
Länge der Backen - 36 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007945
Sonepar Artikelnummer
120537006
Hersteller Artikelnummer
100794
Hersteller Typ
100794
Hersteller Artikel Nr.:
100794
Länge:
190 mm
Länge der Backen:
36 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Form:
gerade
Kopfbreite:
32 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Geschmiedet:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
Ja
Mit Seitenschneider:
Ja
Greifbereich:
75 mm
Greiffläche:
sonstige
Abisolierbereich Durchmesser:
1 .. 12 mm
Gewicht:
142 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.142 kg


