CIMCO - VDE-Schraubendreher-Sortiment SLIM, 5-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117850
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Klingenmaterial - Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103178508
Sonepar Artikelnummer
120353977
Hersteller Artikelnummer
117850
Hersteller Typ
117850
Hersteller Artikel Nr.:
117850
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.440 kg


