CIMCO - VDE-Schraubendreher-Wechselklingen-Set, 18-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117862
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103178621
Sonepar Artikelnummer
120493125
Hersteller Artikelnummer
117862
Hersteller Typ
117862
Hersteller Artikel Nr.:
117862
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.500 kg
VDE-Schraubendreher-Wechselklingen-Set, 18-teilig, Schraubendreherheft in Zwei-Komponenten-Ausführung, mit Wechselklingenaufnahme, Wechselklingen durchgängig isoliert mit brünierter Klingenspitze, mit aufsteckbarer Drehkappe für Elektronikarbeiten. Phasenprüfer 110-250 V, in praktischer Nylontasche mit Aufhängelasche und Gürtellasche, Schraubendreherheft und Wechselklingen sind nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS-geprüft. Lieferumfang je 1x: Wechselklingen für Schlitzschrauben 2,5x 0,4x100 mm, 3,5x 0,6x100 mm, 4,0x0,8x100 mm, 5,5x 1,0x100 mm, Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 2 x100 mm, PZ1 - PZ2x100 mm, Wechselklingen für TX-Schrauben T10 - T15 - T 20x100 mm. Wechselklinge mit Innendreieck 8x100 mm, Wechselklingen mit Innenvierkant 6-8x100 mm, Wechselklingen mit Doppelbart 5x100 m, Drehkappe für Wechselklinge, Phasenprüfer 110-250 V, In praktischer Nylontasche mit Aufhänge- und Gürtellasche


